SIEMENS - Lastüberwachung Basis Strombereich 6 A / 40 °C Steuerspannung DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39060FA080KH0
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143118
Sonepar Artikelnummer
121379171
Hersteller Artikelnummer
3RF39060FA080KH0
Hersteller Typ
3RF3906-0FA08-0KH0
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39060FA080KH0
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.066 kg
- Strombereich: 6 A
- Temperaturbereich: 40 °C
- Steuerspannung: DC 24 V
- Mit montierter Abdeckkappe
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Lastüberwachung Basis Strombereich 6 A / 40 °C
Lastüberwachung für Halbleiterrelais und Schütz mit montierter Abdeckkappe.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


