SIEMENS - Lastüberwachung Extended Strombereich 50 A / 40 °C 110-230 V / AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39500GA13
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143170
Sonepar Artikelnummer
121379051
Hersteller Artikelnummer
3RF39500GA13
Hersteller Typ
3RF3950-0GA13
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39500GA13
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.163 kg
- Strombereich: 50 A
- Betriebstemperatur: 40 °C
- Eingangsspannung: 110 … 230 V / AC/DC 24 V
- Geeignet für: Halbleiterrelais / Schütz
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Lastüberwachung Extended
Die Lastüberwachung Extended ist für Halbleiterrelais und Schütze konzipiert und sorgt für eine zuverlässige Überwachung im Strombereich bis zu 50 A.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


