SIEMENS - Lastüberwachung Extended Strombereich 50 A / 40 °C 400-600 V / AC/DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RF39500GA16
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143187
Sonepar Artikelnummer
121378978
Hersteller Artikelnummer
3RF39500GA16
Hersteller Typ
3RF3950-0GA16
Hersteller Artikel Nr.:
3RF39500GA16
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.164 kg
- Strombereich: 50 A
- Temperatur: 40 °C
- Spannung: 400 … 600 V / AC/DC
- Steuerspannung: 24 V
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Lastüberwachung Extended
Der Lastüberwachung Extended ist für den Betrieb mit Halbleiterrelais und Schützen konzipiert.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


