SIEMENS - LED Deckel, Farbe türkis für Positionsschalter Kunststoff 3SE5132, mit 2 LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51303AA00
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866669
Sonepar Artikelnummer
120584119
Hersteller Artikelnummer
3SE51303AA00
Hersteller Typ
3SE5130-3AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51303AA00
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Modell: 3SE5132
- Farbe: türkis
- LEDs: 2 (gelb/grün)
- Spannung: 230 V AC
- Verbesserte Sichtbarkeit durch integrierte LEDs.
- Einfacher Installationsprozess für schnelleres Setup.
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im industriellen Einsatz.
Led-deckel, Farbe türkis für positionsschalter kunststoff 3se5132
This product is a turquoise LED cover for position switches, designed for enhanced visibility and indication.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


