SIEMENS - LED-Deckel für Positionsschalter 50mm LEDs 110-230V AC gelb/grün, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52403AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 50 mm
Länge des Sensors - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209722873
Sonepar Artikelnummer
120227020
Hersteller Artikelnummer
3SE52403AA001AG0
Hersteller Typ
3SE5240-3AA00-1AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52403AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Durchmesser: 50 mm
- Farbe: gelb/grün
- Betriebsspannung: 110-230 V AC
- Verbesserte Sichtbarkeit durch farbige LEDs.
- Einfacher Austausch dank standardisiertem Design.
- Erhöhte Sicherheit durch klare visuelle Statusanzeigen.
Led-deckel für positionsschalter für kunststoffgehäuse 50 mm
Der LED-Deckel dient zur visuellen Anzeige des Schaltzustands in Positionsschaltern mit Kunststoffgehäusen.
Technische Details:
Kunden nutzene:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


