SIEMENS - LED-Deckel für Positionsschalter für Kunststoffgeh. 50mm LEDs 24V DCgelb/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52401AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 50 mm
Länge des Sensors - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209722866
Sonepar Artikelnummer
120227018
Hersteller Artikelnummer
3SE52401AA001AG0
Hersteller Typ
3SE5240-1AA00-1AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52401AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
- LED-Farbe: Gelb/Grün
- Spannung: DC 24 V
- Geeignet für Kunststoffgehäuse mit 50 mm Durchmesser
- Robuste Bauweise für Zuverlässigkeit
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme
- Verbesserte Sichtbarkeit durch klare Farbcodierung
- Optimale Sicherheit dank zuverlässiger Signalgebung
Led-deckel für positionsschalter für kunststoffgehäuse 50 mm leds, gelb/grün, dc 24 v farbe gelb
Der LED-Deckel für Positionsschalter bietet eine visuelle Anzeige in Gelb/Grün und ist für den Einsatz in Kunststoffgehäusen konzipiert.
Technische Details:
Kunden nutzvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


