SIEMENS - LED-Deckel für Positionsschalter Kunststoff 3SE52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52103AA00
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209862104
Sonepar Artikelnummer
120584167
Hersteller Artikelnummer
3SE52103AA00
Hersteller Typ
3SE5210-3AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52103AA00
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Geeignet für Gehäuse nach EN 50047
- 31 mm LEDs in gelb/grün
- Spannungsbereich: 110-230 V AC
- Farbe: türkis
- Verbesserte Sichtbarkeit durch farbige LEDs
- Hohe Kompatibilität mit standardisierten Gehäusen
- Einfache Montage und Anpassung an bestehende Systeme
- Robuste Bauweise für langfristige Sicherheit
Led-Deckel für Positionsschalter Metall 3se52
Der LED-Deckel für Positionsschalter Metall 3SE52 ist ideal für die Verwendung mit Gehäusen nach EN 50047 und bietet hervorragende Sichtbarkeit durch die integrierten LEDs.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


