SIEMENS - LED-Deckel für Positionsschalter Metall 3SE51, 2 LED, gelb/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51201AA00
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 56 mm
Länge des Sensors - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209692961
Sonepar Artikelnummer
120226884
Hersteller Artikelnummer
3SE51201AA00
Hersteller Typ
3SE5120-1AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51201AA00
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.086 kg
- 2 LEDs (gelb/grün)
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Farbe: türkis
- Kompatibel mit Positionsschalter Metall 3SE51
- Verbessert die Sichtbarkeit von Schaltzuständen durch zwei gut sichtbare LEDs.
- Erhöht die Sicherheit in Arbeitsbereichen durch klare Farbkennzeichnung.
- Einfach zu installieren und mit bestehenden Systemen kompatibel.
LED-Deckel für Positionsschalter Metall 3SE51
Der LED-Deckel für den Positionsschalter Metall 3SE51 ist mit zwei LEDs in gelb und grün ausgestattet und eignet sich für eine Versorgungsspannung von DC 24 V, was ihn ideal für Sicherheitsanwendungen macht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


