SIEMENS - LED-Deckel für Positionsschalter Metall 3SE51, 2 LED, gelb/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51203AA00
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 56 mm
Länge des Sensors - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209692978
Sonepar Artikelnummer
120226886
Hersteller Artikelnummer
3SE51203AA00
Hersteller Typ
3SE5120-3AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51203AA00
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
56 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg
- Typ: LED-Deckel für Positionsschalter
- Modell: 3SE51
- Leuchtdioden: 2 (gelb/grün)
- Spannungsbereich: 110-230 V AC
- Farbe: türkis
- Verbesserte Sichtbarkeit der Schalterstellung durch klare LED-Anzeigen.
- Flexible Anwendung durch breiten Spannungsbereich.
- Robuste Bauweise aus Metall für eine lange Lebensdauer.
LED-Deckel für Positionsschalter Metall 3SE51
Der LED-Deckel ermöglicht eine klare indikative Steuerung mit zwei Leuchtdioden in gelb und grün für eine einfache Statusanzeige.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


