SIEMENS - LED-Deckel für Positionsschalter Metall 3SE51, 2 LED, gelb/grün, 230V AC, türkis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51103AA00
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209691544
Sonepar Artikelnummer
120226788
Hersteller Artikelnummer
3SE51103AA00
Hersteller Typ
3SE5110-3AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51103AA00
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg
- Mit 2 LEDs
- Farben: Gelb/Grün
- Spannung: 230 V AC
- Farbe: Türkis
- Verbesserte Sichtbarkeit von Schaltzuständen
- Robuste Ausführung für industrielle Anwendungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
LED-Deckel für Positionsschalter Metall 3SE51
Der LED-Deckel für Positionsschalter 3SE51 ist eine hochwertige Lösung mit zwei LEDs für eine visuelle Anzeige von Statusindikatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


