SIEMENS - LED-Deckel gelb, für Positionsschalter Kunstst. 3SE5132, Gehäuse nach EN50041

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51303AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209866676
Sonepar Artikelnummer
120584120
Hersteller Artikelnummer
3SE51303AA001AG0
Hersteller Typ
3SE5130-3AA00-1AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51303AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
- Kunststoffgehäuse nach EN 50041
- Mit 2 LEDs
- Farbe: gelb/grün
- Spannung: 230 V AC
- Verbesserte Sichtbarkeit der Positionsanzeige
- Einfache Integration in vorhandene Positionierungssysteme
- Zuverlässige Funktionalität in industriellen Umgebungen
LED-Deckel gelb für Positionsschalter 3SE5132
Der LED-Deckel dient zur optischen Anzeige von Positionen in industriellen Anwendungen mit sicherem Betrieb.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


