Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Deckel gelb Metall 3SE51, 2 LED, gelb/grün, 24V DC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Deckel gelb Metall 3SE51, 2 LED, gelb/grün, 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE51201AA001AG0

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67

  • Breite des Sensors - 56 mm

  • Länge des Sensors - 78 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209722705

Sonepar Artikelnummer

120226885

Hersteller Artikelnummer

3SE51201AA001AG0

Hersteller Typ

3SE5120-1AA00-1AG0

Hersteller Artikel Nr.:

3SE51201AA001AG0

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

56 mm

Länge des Sensors:

78 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 60 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.085 kg

    Led-deckel gelb für positionsschalter metall 3se51

    Der LED-Deckel bietet eine visuelle Anzeige von Positionen mit zwei LEDs in gelb/grün.

    Technische Details:

    • Gehäusebreite: 56 mm
    • LED-Farben: gelb und grün
    • Stromversorgung: DC 24 V
    • 2 LEDs integriert

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Sichtbarkeit für einfache Positionsüberprüfung
    • Einfache Installation auf Metall Positionsschaltern
    • Robustheit und Langlebigkeit dank hochwertiger Materialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie