SIEMENS - LED-Deckel gelb Metall 3SE51, Geh. nach EN50041, 2 LED, gelb/grün, 110-230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51103AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209722699
Sonepar Artikelnummer
120226789
Hersteller Artikelnummer
3SE51103AA001AG0
Hersteller Typ
3SE5110-3AA00-1AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51103AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.067 kg
- Gehäuse gemäß EN 50041
- 2 LEDs in gelb/grün
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Verbesserte Sichtbarkeit durch die dualen LED-Anzeigen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Robuste Bauweise für langlebige Leistung
LED-Deckel gelb für Positionsschalter Metall 3SE51
Der LED-Deckel ist für den Einsatz in Positionsschaltern konzipiert und bietet eine klare visuelle Anzeige durch die integrierten LEDs.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


