SIEMENS - LED-Deckel gelb Metall 3SE51, Geh. nach EN50041, 2 LED, gelb/grün, 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51101AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Breite des Sensors - 40 mm
Länge des Sensors - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209722682
Sonepar Artikelnummer
120226787
Hersteller Artikelnummer
3SE51101AA001AG0
Hersteller Typ
3SE5110-1AA00-1AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51101AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg
- Gehäuse gemäß EN 50041
- 2 LEDs in gelb/grün
- Betriebsspannung: DC 24 V
- Farbe: gelb
- Verbesserte Sichtbarkeit des Schaltzustands durch farbige LEDs
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hervorragende Sicherheit durch den Einsatz hochwertiger Materialien
Led-deckel gelb für positionsschalter metall 3se51
Der LED-Deckel dient zur visuellen Anzeige des Schaltzustands von Positionsschaltern in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


