SIEMENS - LED-Deckel Kunststoff 3SE52 für Geh. nach EN50047,31mm, LEDs 110-230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52303AA00
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 31 mm
Länge des Sensors - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209693906
Sonepar Artikelnummer
120226951
Hersteller Artikelnummer
3SE52303AA00
Hersteller Typ
3SE5230-3AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52303AA00
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
- Gehäuse nach EN 50047
- 31 mm LEDs
- Farbe: gelb/grün
- Betriebsspannung: 110-230 V AC
- Farbe: türkis
- Verbessertes visuelles Feedback durch farbliche LED-Anzeige.
- Einfacher Anschluss dank standardisierter Gehäusemaße.
- Erhöhte Sicherheit durch klare Signalgebung.
LED-Deckel für Positionsschalter Kunststoff 3SE52
Der LED-Deckel für Positionsschalter bietet eine zuverlässige Anzeige mit farbigen LEDs für optimale Sichtbarkeit und Sicherheit.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


