SIEMENS - LED-Deckel Kunststoff 3SE52 für Geh. nach EN50047,31mm, LEDs 24V DC gelb/grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE52301AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements - ohne
Schutzart (IP) - IP65
Breite des Sensors - 31 mm
Länge des Sensors - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209693920
Sonepar Artikelnummer
120226950
Hersteller Artikelnummer
3SE52301AA001AG0
Hersteller Typ
3SE5230-1AA00-1AG0
Hersteller Artikel Nr.:
3SE52301AA001AG0
Ausführung des Betätigungselements:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
31 mm
Länge des Sensors:
53 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Kompatibel mit Gehäusen nach EN 50047
- LED-Größe: 31 mm
- LED-Farbe: gelb/grün
- Spannung: DC 24 V
- Verbesserte Sichtbarkeit von Schaltzuständen
- Einfach zu installieren und zu warten
- Robuste Kunststoffkonstruktion für Langlebigkeit
Led-deckel für positionsschalter kunststoff 3se52
Der LED-Deckel ist speziell für Positionsschalter konzipiert und bietet eine visuelle Anzeige durch farbige LEDs.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


