SIEMENS - LED-Lampe mit Bewegungsmelder Clip-Befestigung AC100 - 240V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22000C
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 5 W
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533292
Sonepar Artikelnummer
120951889
Hersteller Artikelnummer
8MR22000C
Hersteller Typ
8MR2200-0C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22000C
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Montageclip
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.186 kg
- AC 100-240 V 50/60 Hz
- Störungsfreier Betrieb der installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte
- Schutz gegen Kondensatbildung und Frostschäden
- Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten
- Alternativ für belüftete Schränke mit natürlicher Konvektion einsetzbar
- Gewährleistet die optimale Temperatur für elektrische und elektronische Geräte
- Erhöht die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Geräte durch Vermeidung von Funktionsstörungen
- Flexibilität bei der Installation durch verschiedene Klimatisierungskomponenten
LED-Lampe mit Bewegungsmelder
Die LED-Lampe mit Bewegungsmelder bietet eine effiziente Lösung zur Systemklimatisierung im Schrank.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


