Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Lampe mit Bewegungsmelder Clip-Befestigung DC 24V - 48V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Lampe mit Bewegungsmelder Clip-Befestigung DC 24V - 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR22010C

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 5 W

  • Mit Steckdose - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869533308

Sonepar Artikelnummer

120948710

Hersteller Artikelnummer

8MR22010C

Hersteller Typ

8MR2201-0C

Hersteller Artikel Nr.:

8MR22010C

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

5 W

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

351 mm

Mit Lichtsensor:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Montageclip

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.184 kg

    LED-Lampe mit Bewegungsmelder Clip-Befestigung DC 24V - 48V

    Die LED-Lampe mit Bewegungsmelder ist für die Systemklimatisierung im Schrank konzipiert und gewährleistet einen störenfreien Betrieb der elektrischen und elektronischen Einbaugeräte.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: DC 24V - 48V
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schutz vor Funktionsstörungen bei widrigen Umgebungsbedingungen
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb der installierten Geräte
    • Erhöhte Betriebssicherheit unter extremen Bedingungen
    • Schutz für wertvolle elektrische Komponenten
    • Flexibles Einsatzangebot durch verschiedene Klimatisierungslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie