SIEMENS - LED-Lampe mit Bewegungsmelder Magnet-Befestigung AC100 - 240V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22000A
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 5 W
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533254
Sonepar Artikelnummer
120944961
Hersteller Artikelnummer
8MR22000A
Hersteller Typ
8MR2200-0A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22000A
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.193 kg
- Magnetbefestigung
- AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate
- Schütz vor Funktionsstörungen durch ungünstige Umgebungsbedingungen
- Alternativ Nutzung belüfteter Schränke für natürliche Konvektion möglich
- Sichert den störungsfreien Betrieb im elektrischen und elektronischen Bereich
Led-lampe mit bewegungsmelder
Die LED-Lampe mit Bewegungsmelder sorgt für eine effektive Systemklimatisierung in Schränken, um den störungsfreien Betrieb elektronischer Geräte sicherzustellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


