Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Lampe mit Bewegungsmelder Magnet-Befestigung DC 24 - 48V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Lampe mit Bewegungsmelder Magnet-Befestigung DC 24 - 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR22010A

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 5 W

  • Mit Steckdose - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869533278

Sonepar Artikelnummer

120952676

Hersteller Artikelnummer

8MR22010A

Hersteller Typ

8MR2201-0A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR22010A

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

5 W

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

351 mm

Mit Lichtsensor:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

magnetisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.187 kg

    LED-Lampe mit Bewegungsmelder Magnet-Befestigung DC 24 - 48V

    Die LED-Lampe dient der Systemklimatisierung im Schrank und gewährleistet den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte unter widrigen Bedingungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: DC 24 - 48V
    • Bewegungsmelder integriert
    • Magnet-Befestigung für einfache Installation
    • Verhinderung von Kondensatbildung und Frostschäden
    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen aufgrund von Umwelteinflüssen
    • Vielfältige Lösungen von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten
    • Alternativ nutzbar mit belüfteten Schränken für natürliche Konvektion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie