SIEMENS - LED-Lampe mit Bewegungsmelder Schraub-Befestigung AC100 - 240V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22000B
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 5 W
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533261
Sonepar Artikelnummer
120952838
Hersteller Artikelnummer
8MR22000B
Hersteller Typ
8MR2200-0B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22000B
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.190 kg
- AC 100-240 V 50/60 Hz
- Schraubbefestigung
- Vermeidung von Kondensatbildung und Frostschäden
- Geeignet für widrige Umgebungsbedingungen
- Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate
- Störungsfreier Betrieb der installierten Geräte
- Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
- Alternativnutzung von belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion
LED-Lampe mit Bewegungsmelder
Die LED-Lampe mit Bewegungsmelder dient der Systemklimatisierung in Schränken und sorgt für einen störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


