SIEMENS - LED-Lampe mit Bewegungsmelder Schraub-Befestigung DC 24 - 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22010B
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 5 W
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869533285
Sonepar Artikelnummer
120952677
Hersteller Artikelnummer
8MR22010B
Hersteller Typ
8MR2201-0B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22010B
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.187 kg
- Versorgungsspannung: DC 24 - 48V
- Typ: SIVACON 8MF / 8MR
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Geeignet für elektrische und elektronische Einbaugeräte
- Einsatz von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten sowie Thermostaten
- Sicherer Betrieb der Geräte unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Reduzierung von Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch natürliche Konvektion in belüfteten Schränken
- Effiziente Kühlung und Heizleistung für optimale Bedingungen
LED-Lampe mit Bewegungsmelder Schraub-Befestigung DC 24 - 48V
Die LED-Lampe mit Bewegungsmelder sorgt für eine effiziente Systemklimatisierung im Schrank und schützt elektrische und elektronische Geräte vor Umwelteinflüssen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


