Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Lampe mit Schalter Clip-Befestigung AC100 - 240V 50/60Hz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Lampe mit Schalter Clip-Befestigung AC100 - 240V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR22001C

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 5 W

  • Mit Steckdose - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869533230

Sonepar Artikelnummer

120950245

Hersteller Artikelnummer

8MR22001C

Hersteller Typ

8MR2200-1C

Hersteller Artikel Nr.:

8MR22001C

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

5 W

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

351 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Montageclip

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.182 kg

    LED-Lampe mit Schalter, Clip-Befestigung, AC 100-240 V 50/60 Hz

    Die LED-Lampe bietet eine effektive Systemklimatisierung für Schränke, um den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte sicherzustellen.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 100-240 V
    • Frequenz: 50/60 Hz
    • Systemklimatisierung: SIVACON 8MF / 8MR
    • Funktion: Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen.
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch klima- und temperaturbedingte Schäden.
    • Flexible Verwendung in belüfteten Schränken durch natürliche Konvektion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie