Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Lampe mit Schalter Clip-Befestigung DC 24V - 48V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Lampe mit Schalter Clip-Befestigung DC 24V - 48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR22011C

  • Spannungsart - DC

  • Lampenleistung - 5 W

  • Mit Steckdose - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869533247

Sonepar Artikelnummer

120952052

Hersteller Artikelnummer

8MR22011C

Hersteller Typ

8MR2201-1C

Hersteller Artikel Nr.:

8MR22011C

Spannungsart:

DC

Lampenleistung:

5 W

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

351 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Montageclip

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.180 kg

    LED-Lampe mit Schalter Clip-Befestigung DC 24V - 48V

    Die LED-Lampe mit Schalter sorgt für eine effiziente Lichtquelle zur Systemklimatisierung in Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: DC 24V - 48V
    • Modell: SIVACON 8MF / 8MR
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Für den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Einbaugeräte
    • Geeignet für unterschiedliche Umgebungsbedingungen
    • Umfangreiches Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung der Funktionalität auch unter widrigen Bedingungen
    • Reduzierung des Risikos von Funktionsstörungen in Schaltschränken
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch alternative Nutzung von belüfteten Schränken
    • Verbesserte Effizienz der Systemklimatisierung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie