SIEMENS - LED-Lampe, superhell, blau, Bemessungsspannung AC/DC24V, Glühlampe 1,0W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SB29081BD
Fassung - Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209028814
Sonepar Artikelnummer
120584003
Hersteller Artikelnummer
3SB29081BD
Hersteller Typ
3SB2908-1BD
Hersteller Artikel Nr.:
3SB29081BD
Fassung:
Wedge Base W 2x4,6d
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.001 kg
- Beleuchtungsfarbe: Blau
- Bemessungsspannung: AC/DC 24 V
- Basis: Wedge-Base W2 X 4,6 d
- Produktreihe: 3SB3 wird abgelöst durch die Baureihe SIRIUS ACT 3SU1
- Hohe Helligkeit für verbesserte Sichtbarkeit
- Vielseitige Anwendung durch AC/DC Kompatibilität
- Einfacher Austausch durch standardisierte Wedge-Base
- Zukunftssichere Technologie durch die Abkündigung der alten Produktreihe
Led-lampe
Die LED-Lampe bietet eine superhelle Beleuchtung in blau und ist für die Bemessungsspannung AC/DC 24 V ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


