SIEMENS - LED-Leuchte 025 Magnetbefestigung AC 100-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22001A
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 5 W
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475516
Sonepar Artikelnummer
120589618
Hersteller Artikelnummer
8MR22001A
Hersteller Typ
8MR2200-1A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22001A
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.190 kg
- Spannungsbereich: AC 100-240V
- Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Umfassendes Portfolio von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis Thermostaten
- Alternative Nutzung in belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion
- Sichert den störenfreien Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Schutz vor Funktionsstörungen und Beschädigungen
- Erhöht die Lebensdauer der installierten Geräte
- Flexibilität durch verschiedene Klimatisierungslösungen
LED-Leuchte 025 Magnetbefestigung AC 100-240V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
Die LED-Leuchte dient der effektiven Systemklimatisierung von elektrischen und elektronischen Geräten in Schränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


