SIEMENS - LED-Leuchte 025 Magnetbefestigung DC 24-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22011A
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 5 W
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475530
Sonepar Artikelnummer
120950055
Hersteller Artikelnummer
8MR22011A
Hersteller Typ
8MR2201-1A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22011A
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.189 kg
- Betriebsspannung: DC 24-48V
- Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR Systeme
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostate
- Störungsfreier Betrieb der im Schrank installierten Geräte
- Schutz vor Funktionsstörungen durch ungünstige Umgebungsbedingungen
- Flexibilität durch Einsatz in belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion
LED-Leuchte 025 Magnetbefestigung DC 24-48V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
Die LED-Leuchte 025 dient der effektiven Systemklimatisierung und schützt elektrische und elektronische Geräte im Schrank selbst unter widrigen Bedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


