SIEMENS - LED-Leuchte AC-100-240V, Ein-Aus-Schalter Schraubbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22001B
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 5 W
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475523
Sonepar Artikelnummer
120588078
Hersteller Artikelnummer
8MR22001B
Hersteller Typ
8MR2200-1B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22001B
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schraubbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.176 kg
- Spannungsbereich: AC 100-240V
- Ein-/Ausschalter mit Schraubbefestigung
- Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR
- Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden
- Vielfältiges Portfolio: Filterlüfter, Kühlgeräte, Heizgeräte und Thermostaten
- Störungsfreier Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Schutz vor Funktionsstörungen durch extreme Bedingungen
- Alternative Nutzung durch natürliche Konvektion in belüfteten Schränken
- Vielfalt an Geräten für verschiedene Kühlung- und Heizbedarfe
LED-Leuchte AC-100-240V
Die LED-Leuchte AC-100-240V dient zur effizienten Systemklimatisierung und sorgt für einen störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte im Schrank.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


