SIEMENS - LED-Leuchte Bewegungsmelder Clipbefestigung AC 100-240 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23030C
Bemessungsspannung - 90 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353309
Sonepar Artikelnummer
121217245
Hersteller Artikelnummer
8MR23030C
Hersteller Typ
8MR2303-0C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23030C
Bemessungsspannung:
90 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Montageclip
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.186 kg
- Bewegungsmelder: Ja
- Montagetyp: Clipbefestigung
- Spannungsversorgung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Gleichstrom: DC 90-110 V
- Einfach zu installieren und anzupassen dank Clipbefestigung.
- Effiziente Energieverwendung durch LED-Technologie.
- Optimale Sicherheit durch integrierten Bewegungsmelder.
LED-Leuchte Bewegungsgeber Clipbefestigung AC 100-240 V, 50/60 Hz DC 90-110 V
Die LED-Leuchte mit Bewegungsmelder bietet eine effiziente und flexible Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


