SIEMENS - LED-Leuchte Bewegungsmelder Clipbefestigung DC 24-48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23010C
Bemessungsspannung - 24 .. 48 V
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353330
Sonepar Artikelnummer
121217230
Hersteller Artikelnummer
8MR23010C
Hersteller Typ
8MR2301-0C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23010C
Bemessungsspannung:
24 .. 48 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Montageclip
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.181 kg
- Spannungsversorgung: DC 24-48 V
- Typ: LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
- Befestigungsart: Clipbefestigung
- Energieeffiziente Beleuchtung durch den Einsatz von LED-Technologie.
- Flexible Montageoptionen via Clipbefestigung für einfache Installation.
- Automatische Aktivierung durch Bewegungsmelder für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.
LED-Leuchte Bewegungsmelder Clipbefestigung DC 24-48 V
Die LED-Leuchte mit Bewegungsmelder und Clipbefestigung eignet sich ideal zur effizienten Beleuchtung in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


