SIEMENS - LED-Leuchte Bewegungsmelder Magnetbefestigung DC 24-48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23010A
Bemessungsspannung - 24 .. 48 V
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353217
Sonepar Artikelnummer
121217241
Hersteller Artikelnummer
8MR23010A
Hersteller Typ
8MR2301-0A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23010A
Bemessungsspannung:
24 .. 48 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.188 kg
- Spannungsbereich: DC 24-48 V
- Bewegungsmelder für automatische Aktivierung
- Magnetbefestigung für einfache Installation
- Energieeffiziente LED-Technologie
- Schnelle und einfache Installation durch magnetische Befestigung.
- Automatische Beleuchtung erhöht die Sicherheit in dunklen Bereichen.
- Längere Lebensdauer und geringerer Energieverbrauch durch LED-Technologie.
Led-leuchte bewegungsmelder magnetbefestigung dc 24-48 v
Die LED-Leuchte mit Bewegungsmelder und Magnetbefestigung wird für die effiziente Beleuchtung von Bereichen eingesetzt, die eine flexible Installation erfordern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


