SIEMENS - LED-Leuchte Bewegungsmelder Schraubbefestigung AC 100-240 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23030B
Bemessungsspannung - 90 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353248
Sonepar Artikelnummer
121217246
Hersteller Artikelnummer
8MR23030B
Hersteller Typ
8MR2303-0B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23030B
Bemessungsspannung:
90 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.187 kg
- Versorgungsspannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- DC Betriebsspannung: 90-110 V
- Bewegungserkennung für automatische Lichtsteuerung
- Geeignet für Innen- und Außenanwendungen
- Energieeinsparung durch LED-Technologie
- Einfach zu installierende Schraubbefestigung
- Erhöhte Sicherheit durch Bewegungssteuerung
- Langfristige Lebensdauer des Produkts
Led-leuchte bewegungsmelder schraubbefestigung ac 100-240 v, 50/60 hz dc 90-110 v
Diese LED-Leuchte mit Bewegungsmelder bietet eine energieeffiziente Beleuchtungslösung mit einfacher Schraubbefestigung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


