SIEMENS - LED-Leuchte Bewegungsmelder Schraubbefestigung DC 24-48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23010B
Bemessungsspannung - 24 .. 48 V
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353279
Sonepar Artikelnummer
121217228
Hersteller Artikelnummer
8MR23010B
Hersteller Typ
8MR2301-0B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23010B
Bemessungsspannung:
24 .. 48 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.184 kg
- Spannungsbereich: DC 24-48 V
- Typ: LED-Leuchte mit Bewegungsmelder
- Montageart: Schraubbefestigung
- Farbtemperatur: angepasst für gezielte Anwendungen
- Lebensdauer: verlängert durch LED-Technologie
- Reduzierte Energiekosten durch effiziente LED-Technologie
- Einfach zu installieren dank Schraubbefestigung
- Automatisierte Beleuchtung durch integrierten Bewegungsmelder
- Erhöhte Sicherheit durch gezielte Lichtsteuerung
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Umgebungen
Led-Leuchte Bewegungsmelder Schraubbefestigung DC 24-48 V
Diese LED-Leuchte mit Bewegungsmelder und Schraubbefestigung ist für den Betrieb mit einer DC-Spannung von 24-48 V ausgelegt und bietet eine effiziente Beleuchtungslösung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


