SIEMENS - LED-Leuchte Ein-Aus-Schalter Clipbefestigung AC 100-240 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23031C
Bemessungsspannung - 90 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353293
Sonepar Artikelnummer
121217229
Hersteller Artikelnummer
8MR23031C
Hersteller Typ
8MR2303-1C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23031C
Bemessungsspannung:
90 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Montageclip
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.182 kg
- Spannungsbereich: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- DC Spannung: 90-110 V
- Energieeffiziente LED-Technologie
- Clipbefestigung für einfache Installation
- Flexible Beleuchtung durch Clipbefestigung
- Hohe Energieeffizienz für reduzierte Betriebskosten
- Ein- / Ausschalter für einfache Handhabung
LED-Leuchte Ein- / Ausschalter Clipbefestigung AC 100-240 V, 50/60 Hz DC 90-110 V
Die LED-Leuchte mit Ein- / Ausschalter und Clipbefestigung ist ideal für flexible Beleuchtungslösungen in verschiedenen Umgebungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


