SIEMENS - LED-Leuchte Ein-Aus-Schalter Clipbefestigung DC 24-48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23011C
Bemessungsspannung - 24 .. 48 V
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353323
Sonepar Artikelnummer
121217242
Hersteller Artikelnummer
8MR23011C
Hersteller Typ
8MR2301-1C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23011C
Bemessungsspannung:
24 .. 48 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Montageclip
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.180 kg
- Spannungsbereich: DC 24-48 V
- Typ: LED-Leuchte mit Ein-/Ausschalter
- Montage: Clipbefestigung
- Einfache Installation durch Clipbefestigung
- Flexible Spannungsanpassung für verschiedene Anwendungen
- Bequeme Steuerung der Beleuchtung durch integrierten Schalter
LED-Leuchte Ein- / Ausschalter Clipbefestigung DC 24-48 V
Die LED-Leuchte bietet eine komfortable Ein- und Ausschaltmöglichkeit mit Clipbefestigung für DC 24-48 V Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


