SIEMENS - LED-Leuchte Ein-Aus-Schalter Magnetbefestigung DC 24-48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23011A
Bemessungsspannung - 24 .. 48 V
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353200
Sonepar Artikelnummer
121217244
Hersteller Artikelnummer
8MR23011A
Hersteller Typ
8MR2301-1A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23011A
Bemessungsspannung:
24 .. 48 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.183 kg
- Versorgungsspannung: 24-48 V DC
- Typ: LED-Leuchte
- Ein-/Ausschalter integriert
- Magnetbefestigung für einfache Installation
- Einfache und schnelle Installation durch magnetische Befestigung
- Flexibilität bei der Anwendung dank der variablen Spannungsversorgung
- Praktische Steuerung der Beleuchtung durch integrierten Ein-/Ausschalter
Led-leuchte ein- / ausschalter magnetbefestigung dc 24-48 v
Die LED-Leuchte mit Ein-/Ausschalter und Magnetbefestigung bietet eine flexible Beleuchtungslösung für DC-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


