SIEMENS - LED-Leuchte Ein-Aus-Schalter Schraubbefestigung DC 24-48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23011B
Bemessungsspannung - 24 .. 48 V
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353262
Sonepar Artikelnummer
121217251
Hersteller Artikelnummer
8MR23011B
Hersteller Typ
8MR2301-1B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23011B
Bemessungsspannung:
24 .. 48 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.181 kg
- Spannungsbereich: DC 24-48 V
- Montageart: Schraubbefestigung
- Typ: LED-Leuchte mit Ein-/Ausschalter
- Einfach zu installieren dank der Schraubbefestigung.
- Zuverlässige Leistung in einem breiten Spannungsbereich.
- Verbesserte Sichtbarkeit und Energieeffizienz durch LED-Technologie.
Led-leuchte ein- / ausschalter schraubbefestigung dc 24-48 v
This product is a reliable LED light switch with screw mounting designed for DC 24-48 V applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


