SIEMENS - LED-Leuchte mit Schalter Schraubbefestigung DC 24-48V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22011B
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 5 W
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475547
Sonepar Artikelnummer
120945228
Hersteller Artikelnummer
8MR22011B
Hersteller Typ
8MR2201-1B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22011B
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
5 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schraubbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.183 kg
- Betriebsbereich: DC 24-48V
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Schutz vor Funktionsstörungen
- Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostaten
- Optionale Nutzung belüfteter Schränke
- Sicherer Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Erhöhung der Lebensdauer von Geräten durch Klimatisierung
- Flexibilität durch verschiedene Produkte im Portfolio
- Effiziente Nutzung durch natürliche Konvektion in bestimmten Räumen
LED-Leuchte mit Schalter Schraubbefestigung DC 24-48V Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
Die LED-Leuchte sorgt für optimale Systemklimatisierung im Schrank und gewährleistet den störenfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Einbaugeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


