SIEMENS - LED-Leuchte ohne Schaltmöglichkeit Clipbefestigung AC 100-240 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23033C
Bemessungsspannung - 90 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353316
Sonepar Artikelnummer
121217233
Hersteller Artikelnummer
8MR23033C
Hersteller Typ
8MR2303-3C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23033C
Bemessungsspannung:
90 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Montageclip
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.180 kg
- Typ: LED-Leuchte ohne Schaltmöglichkeit
- Clipbefestigung
- AC Eingangsspannung: 100-240 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- DC Eingangsspannung: 90-110 V
- Einfach zu installieren dank der Clipbefestigung.
- Vielseitige Spannungsversorgung für verschiedene Anwendungen.
- Langlebige LED-Technologie für eine energieeffiziente Beleuchtung.
Led-leuchte ohne schaltmöglichkeit clipbefestigung ac 100-240 v, 50/60 hz dc 90-110 v
Diese LED-Leuchte bietet eine effiziente Beleuchtung ohne Schaltmöglichkeit und ist für verschiedene Spannungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


