SIEMENS - LED-Leuchte ohne Schaltmöglichkeit Clipbefestigung DC 24-48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23013C
Bemessungsspannung - 24 .. 48 V
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353347
Sonepar Artikelnummer
121217227
Hersteller Artikelnummer
8MR23013C
Hersteller Typ
8MR2301-3C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23013C
Bemessungsspannung:
24 .. 48 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Montageclip
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.175 kg
- Spannungsbereich: DC 24-48 V
- Befestigungsart: Clipbefestigung
- Beleuchtungstyp: LED
- Schaltmöglichkeit: ohne
- Einfache Installation durch Clipbefestigung.
- Hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer der LED-Technologie.
- Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen.
Led-Leuchte ohne Schaltmöglichkeit Clipbefestigung DC 24-48 V
Die LED-Leuchte bietet eine effiziente Beleuchtungslösung mit einer Clipbefestigung und ist für den Einsatz in DC 24-48 V Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


