SIEMENS - LED-Leuchte ohne Schaltmöglichkeit Magnetbefestigung AC 100-240 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23033A
Bemessungsspannung - 90 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353194
Sonepar Artikelnummer
121217232
Hersteller Artikelnummer
8MR23033A
Hersteller Typ
8MR2303-3A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23033A
Bemessungsspannung:
90 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.181 kg
- Spannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- DC: 90-110 V
- Typ: LED-Leuchte ohne Schaltmöglichkeit
- Montage: Magnetbefestigung
- Einfache Installation durch magnetische Befestigung
- Hohe Energieeffizienz dank LED-Technologie
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch duale Spannungsoptionen
Led-leuchte ohne schaltmöglichkeit magnetbefestigung
Die LED-Leuchte bietet eine effiziente Beleuchtungslösung mit einer flexiblen Magnetbefestigung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


