SIEMENS - LED-Leuchte ohne Schaltmöglichkeit Magnetbefestigung DC 24-48 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23013A
Bemessungsspannung - 24 .. 48 V
Spannungsart - DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353224
Sonepar Artikelnummer
121217247
Hersteller Artikelnummer
8MR23013A
Hersteller Typ
8MR2301-3A
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23013A
Bemessungsspannung:
24 .. 48 V
Spannungsart:
DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.182 kg
- Betriebsspannung: DC 24-48 V
- Montageart: Magnetbefestigung
- Typ: LED-Leuchte
- Keine Schaltmöglichkeit vorhanden
- Einfache Installation dank Magnetbefestigung
- Stabile Beleuchtung ohne komplexe Schaltungen
- Flexibilität in der Anwendung durch variable Spannungsversorgung
Led-leuchte ohne schaltmöglichkeit magnetbefestigung dc 24-48 v
Die LED-Leuchte bietet eine zuverlässige Beleuchtungslösung ohne Schaltmöglichkeit, ideal für den Einsatz mit einer Magnetbefestigung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


