SIEMENS - LED-Leuchte ohne Schaltmöglichkeit Schraubbefestigung AC 100-240 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR23033B
Bemessungsspannung - 90 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624353255
Sonepar Artikelnummer
121217248
Hersteller Artikelnummer
8MR23033B
Hersteller Typ
8MR2303-3B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR23033B
Bemessungsspannung:
90 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
351 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.179 kg
- Schraubbefestigung
- Spannungsbereich: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- DC 90-110 V
- Einfache Installation durch Schraubbefestigung
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten dank breitem Spannungsbereich
- Zuverlässige und langlebige Beleuchtungslösung
LED-Leuchte ohne Schaltmöglichkeit
Die LED-Leuchte ist für die Nutzung ohne Schaltmöglichkeit konzipiert und bietet eine zuverlässige Beleuchtung.
Technische Details:
Kundenbeneffit:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


