SIEMENS - LED-Modul, grün, AC230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PTMG0730
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209675018
Sonepar Artikelnummer
120227236
Hersteller Artikelnummer
LZS:PTMG0730
Hersteller Typ
LZS:PTMG0730
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PTMG0730
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 230 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
11.4 mm
Höhe:
10.5 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Grün
- Spannungsbereich: AC 110-230 V
- Modultyp: SIRIUS Relais
- Zuverlässige Statusanzeige für einfache Identifikation von Anlagenzuständen.
- Breiter Spannungsbereich ermöglicht vielseitige Anwendungen.
- Kompatibilität mit SIRIUS Relais für nahtlose Integration.
LED-Modul, grün, AC 110-230 V SIRIUS Relais
Ein Programm für alle Fälle, das eine zuverlässige Statusanzeige bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


