SIEMENS - LED-Modul, grün, DC24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PTMG0024
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209674998
Sonepar Artikelnummer
120227235
Hersteller Artikelnummer
LZS:PTMG0024
Hersteller Typ
LZS:PTMG0024
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PTMG0024
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
11.4 mm
Höhe:
10.5 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Grün
- Spannung: DC 24 V
- Kompatibilität: SIRIUS Relais
- Einfach zu integrieren in bestehende Systeme.
- Deutliche visuelle Anzeige zur Fehlererkennung und -diagnose.
- Robust und langlebig für verschiedene Anwendungen.
Led-modul, grün, dc 24 v sirius relais - ein programm für alle fälle
Das LED-Modul in grün bei 24 V DC dient als vielseitige visuelle Anzeige für SIRIUS Relais-Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


