SIEMENS - LED-Modul grün ohne Freilaufdiode AC/DC24-60V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PTMG0524
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209675001
Sonepar Artikelnummer
120226417
Hersteller Artikelnummer
LZS:PTMG0524
Hersteller Typ
LZS:PTMG0524
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PTMG0524
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP00
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
11.4 mm
Höhe:
10.5 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Grün
- Ohne Freilaufdiode
- Spannungsbereich: AC/DC 24 V
- Produktlinie: SIRIUS Relais
- Flexibilität für unterschiedliche Anwendungen
- Zuverlässige Anzeige mit langer Lebensdauer
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Kosteneffiziente Lösung für Signalanzeigen
Led-modul grün, ohne Freilaufdiode, AC/DC 24 V SIRIUS Relais
Ein vielseitiges LED-Modul, das eine zuverlässige Anzeige für verschiedene Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


