Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC001AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944169

Sonepar Artikelnummer

120585149

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC001AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC00-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC001AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    Led-modul mit integrierter led ac 110 v

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110 V
    • Farbe: Amber
    • Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Optional: mehrere Farben und Spannungsvarianten

    Kunden vorteile:

    • Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug erforderlich.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Hohe Flexibilität durch vielseitige Anschluss- und Montagearten.
    • Robuste Geräte für den Außeneinsatz und Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich.
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie