Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC003AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944176

Sonepar Artikelnummer

120585150

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BC003AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BC00-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BC003AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.009 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT.

    Technische Details:

    • Farbe: Amber
    • Spannung: AC 110 V
    • Federzuganschluss für einfache Montage
    • Schutzart: Hoch, für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz geeignet
    • Einfaches Montagekonzept: Keine spezielle Werkzeuge notwendig
    • Mehrere Farben und Spannungsvarianten verfügbar
    • Verschiedene Anschluss- und Montagearten
    • Kompatible Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kundenutzen:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Einzigartige Zusatzfeatures wie 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Robuste Bauweise, die Hochdruckreinigung übersteht
    • Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation für umfassende Unterstützung verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie