Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BC001AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944060

Sonepar Artikelnummer

120585193

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BC001AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BC00-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BC001AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.008 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft und effiziente Beleuchtung für Befehls- und Meldegeräte durch moderne LED-Technologie.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 110 V
    • Farbe: amber
    • Montage: Schraubanschluss für Bodenbefestigung
    • Hohe Schutzart, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Verfügbare Ausführungen: mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und schnelles Montageprinzip ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Robuste Bauweise schützt vor Staub, Ölen und aggressiven Laugen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie