Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, amber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - LED-Modul mit integrierter LED, AC 110V, amber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012BC003AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209944077

Sonepar Artikelnummer

120585194

Hersteller Artikelnummer

3SU14012BC003AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2BC00-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012BC003AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.021 kg

    LED-Modul mit integrierter LED AC 110 V, amber

    Das LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie und ist speziell für die Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte konzipiert.

    Technische Details:

    • Integration von LED AC 110 V
    • Farbe: Amber
    • Federzuganschluss für einfache Installation
    • Montage bohrungsfrei mit integriertem 100%igem Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
    • Verfügbare Farben und Spannungsvarianten

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
    • Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl.
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen.
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation sorgt für einfache Handhabung.
    • SIRIUS ACT – Effizienz in der Bedienung und Meldung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie